Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mehrfachrichtungsänderung 1000A aufwärts re KSA1000DMBL41F


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
KSA Mehrfachrichtungsänderung, 1000A, aufwärts rechts, Brandschott
KSA Mehrfachrichtungsänderung, 1000A, aufwärts rechts, Brandschott
KSA Mehrfachrichtungsänderung, 1000A, aufwärts rechts, Brandschott
Artikel-Nr.:
     3461-S3606489512088
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     KSA1000DMBL41F
EAN/GTIN:
     3606489512088
Suchbegriffe:
BTS
Canalis
Innenanwendung
Mehrfachrichtungsänderung
Ausführung sonstige, Polzahl 5, Anzahl der Leiter (ohne Erde) 4, Bemessungsstrom bei AC 50 Hz 1000A, Bemessungsspannung bei AC 50 Hz 230 ... 690V, Farbe weiß, RAL-Nummer 9001, Schutzart (IP) IP55, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 65,00*
ab € 1.522,46*
€ 1.648,81*
16 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 1.522,33*
€ 1.649,76*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 1.541,03*
€ 1.710,01*
19 Tage
nicht lagernd
€ 69,00*
ab € 1.624,18*
€ 1.764,13*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.686,92*
€ 1.830,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.710,01*
€ 2.034,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.648,86*
€ 1.962,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.605,65*
€ 1.910,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.572,81*
€ 1.871,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.541,03*
€ 1.833,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.