| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-S4001869171272 Herst.-Nr.: 5SM26252 EAN/GTIN: 4001869171272 |
| |
|
| | |
| Polzahl 2, Bemessungsspannung 230V, Bemessungsstrom 63A, Bemessungsfehlerstrom 0,3A, Bemessungsisolationsspannung Ui 460V, Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp 4kV, Montageart DIN-Schiene, Fehlerstrom-Typ AC, Selektiver-Typ, Frequenz 50 Hz, Zusatzeinrichtungen möglich, Schutzart (IP) IP20, Breite in Teilungseinheiten 2, Einbautiefe 70mm, Umgebungstemperatur während des Betriebs -5 ... 45°C, Verschmutzungsgrad 2, Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig 1,5 ... 25mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig 1,5 ... 25mm², - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 274,02* | € 331,77* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 268,21* | € 332,36* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 276,64* | € 334,98* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|