Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FI-Schutzschalter Typ AC, 30mA, 25A 5SV4312-0KK13


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Schaltbild
Maßzeichnung
Produktbild Rückseite
Produktbild Vorderseite
Anschlussbild
Artikel-Nr.:
     3461-S4001869520759
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     5SV43120KK13
EAN/GTIN:
     4001869520759
Suchbegriffe:
FI-Leitungsschutzschalter
FI-Schalter
FI-Schutzschalter
Fehlerstrom-Schutzschalter
Polzahl 2, Bemessungsspannung 125V, Bemessungsstrom 25A, Bemessungsfehlerstrom 0,03A, Montageart DIN-Schiene, Fehlerstrom-Typ AC, Kurzschlussfestigkeit (Icw) 10kA, Mit Verriegelungsvorrichtung, Frequenz 50 Hz, Zusatzeinrichtungen möglich, Schutzart (IP) IP20, Breite in Teilungseinheiten 2, Einbautiefe 70mm, Umgebungstemperatur während des Betriebs -25 ... 45°C, Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig 0,75 ... 35mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig 0,75 ... 35mm², - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Suchbegriffe: Wiedereinschaltsystem, Schutzschalter, fi-leitungsschutzschalter siemens, schutzschalter, FI, FI-Automat, Fehlerstrom-Schutzeinrichtung, Fehlerstrom-Steuerschalter, RCD
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 49,78*
€ 64,95*
€ 5,95*
ab € 49,90*
€ 65,06*
29 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 50,42*
€ 66,30*
Frei Haus
ab € 50,98*
€ 66,87*
Lager 3461
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 95,48*
€ 121,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 121,52*
€ 144,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 119,94*
€ 142,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 114,86*
€ 136,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,93*
€ 129,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 105,25*
€ 125,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 95,48*
€ 113,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
5ST3807
ab € 9,73*
Zubehör
Siemens
5ST38206
ab € 3,44*
Zubehör
Siemens
5ST3030
ab € 20,96*
Zubehör
Siemens
8WH82100AA36
ab € 113,62*
Zubehör
Siemens
8WH82100AA35
ab € 0,03243*
Zubehör
Siemens
5ST3020
ab € 16,58*
Zubehör
Siemens
5ST30730MC
ab € 420,41*
Zubehör
Siemens
5ST3806
ab € 2,75*
Zubehör
Siemens
5ST30620MC
ab € 29,42*
Zubehör
Siemens
5ST3062
ab € 29,70*
Zubehör
Siemens
5ST3010
ab € 9,05*
Zubehör
Siemens
5SW3010
ab € 2,22*
Zubehör
Siemens
5SW3004
ab € 7,08*
Zubehör
Siemens
5ST3040
ab € 47,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.