| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-S4001869904184 Herst.-Nr.: 4AM34425FN000EA0 EAN/GTIN: 4001869904184 |
| |
|
| | |
| Primärspannung 1 525 ... 525V, Primärspannung 2 500 ... 500V, Primärspannung 3 475 ... 475V, Primärspannung 5 0V, Primärspannung 6 0V, Primärspannung 7 0V, Primärspannung 8 0V, Primärspannung 9 0V, Primärspannung 10 0V, Sekundärspannung 1 24 ... 24V, Sekundärspannung 4 0V, Sekundärspannung 5 0V, Sekundärspannung 6 0V, Sekundärspannung 7 0V, Sekundärspannung 8 0V, Sekundärspannung 9 0V, Sekundärspannung 10 0V, Bemessungsscheinleistung 100VA, Isolierstoff-Klasse nach IEC 85 B, Relative Kurzschlussspannung uk 7,7%, Breite 86mm, Höhe 98mm, Tiefe 102mm, Schutzart (IP) IP00, Leiter-Material sonstige, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sicherheitstransformator, Spartrafo, Spartransformator, Steuer-Trafo, Steuer-Transformator, Steuertrafo, Steuertransformator, Netztrafo, Netztransformator, Trafo, Transformator, einphasentrafo siemens, einphasentrafo, trafo 100 va, 1-Phasen-Steuertrafo, Einphasen-Steuertrafo, Einphasen-Steuertransformator, Einphasen-Trocken-Transformator |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 67,13* | € 86,04* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 69,77* | € 89,30* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 73,58* | € 94,24* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 77,66* | € 100,49* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|