Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warmschrumpfschlauch TF21-76,2/38,1-BK


Menge:  Meter  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     3461-S40028471
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     309-17600
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
hellermann schrumpfschlauch schwarz
hellermanntyton schrumpfschlauch
schrumpfschlauch
Typ Warmschrumpf, Ausführung dünnwandig, Schrumpfrate 2:1, Innendurchmesser vor Schrumpf 76,2mm, Innendurchmesser nach Schrumpf 38,1mm, Nenndurchmesser in Zoll 3 Zoll, Wandstärke nach Schrumpf 1,27mm, Länge 30m, Betriebstemperatur -55 ... 135°C, Farbe schwarz, Werkstoff Polyolefine (PO-X), UL-Zulassung, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Suchbegriffe: Isolierschlauch, Schlauch, Warmschrumpfschlauch, Wärmeschrumpfschlauch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 59,90*
  
Preis gilt ab 15.000 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 30 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 Meter
€ 67,48*
€ 80,30
pro Meter
ab 60 Meter
€ 64,51*
€ 76,77
pro Meter
ab 150 Meter
€ 62,74*
€ 74,66
pro Meter
ab 300 Meter
€ 61,29*
€ 72,94
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 59,90*
€ 71,28
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.