Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warmschrumpfschlauch TF31-9/3-BK-30M


Menge:  Meter  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     3461-S40029934
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     333-30900
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
schrumpfschlauch 9mm schwarz
hellermanntyton schrumpfschlauch
schrumpfschlauch
Typ Warmschrumpf, Ausführung dünnwandig, Schrumpfrate 3:1, Innendurchmesser vor Schrumpf 9mm, Innendurchmesser nach Schrumpf 3mm, Nenndurchmesser in Zoll sonstige, Wandstärke nach Schrumpf 0,8mm, Länge 30m, Betriebstemperatur -55 ... 135°C, Farbe schwarz, Werkstoff Polyolefine (PO-X), UL-Zulassung, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Suchbegriffe: Isolierschlauch, Schlauch, Warmschrumpfschlauch, Wärmeschrumpfschlauch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,75*
  
Preis gilt ab 15.000 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 30 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 Meter
€ 7,30*
€ 8,69
pro Meter
ab 60 Meter
€ 7,22*
€ 8,59
pro Meter
ab 100 Meter
€ 7,04*
€ 8,38
pro Meter
ab 150 Meter
€ 6,83*
€ 8,13
pro Meter
ab 300 Meter
€ 6,50*
€ 7,74
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 5,75*
€ 6,84
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.