Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warmschrumpfschlauch TF31-18/6-BK-30M


Menge:  Meter  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     3461-S40029935
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     333-31800
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
hellermann schrumpfschlauch schwarz
hellermanntyton schrumpfschlauch
schrumpfschlauch
Typ Warmschrumpf, Ausführung dünnwandig, Schrumpfrate 3:1, Innendurchmesser vor Schrumpf 18mm, Innendurchmesser nach Schrumpf 6mm, Nenndurchmesser in Zoll sonstige, Wandstärke nach Schrumpf 1mm, Länge 30m, Betriebstemperatur -55 ... 135°C, Farbe schwarz, Werkstoff Polyolefine (PO-X), UL-Zulassung, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Suchbegriffe: Isolierschlauch, Schlauch, Warmschrumpfschlauch, Wärmeschrumpfschlauch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,29*
  
Preis gilt ab 15.000 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 30 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 Meter
€ 12,93*
€ 15,39
pro Meter
ab 60 Meter
€ 12,64*
€ 15,04
pro Meter
ab 100 Meter
€ 12,33*
€ 14,67
pro Meter
ab 150 Meter
€ 11,73*
€ 13,96
pro Meter
ab 300 Meter
€ 11,31*
€ 13,46
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 10,29*
€ 12,25
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.