Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Kabelschutzschlauch
>
Schrumpfschlauch
>
Artikel
Schrumpfschlauch ohne Kleber SR1F 9.5-4.8/m sw
Menge:
Meter
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
3461-S40061640
Hersteller:
Behr Bircher Cellpack BBC
Herst.-Nr.:
126899
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
cellpack schrumpfschlauch schwarz
schrumpfschlauch
cellpack schrumpfschlauch
Typ Warmschrumpf, Ausführung dünnwandig, Schrumpfrate 2:1, Innendurchmesser vor Schrumpf 9,5mm, Innendurchmesser nach Schrumpf 4,8mm, Nenndurchmesser in Zoll 3/8 Zoll, Wandstärke nach Schrumpf 0,64mm, Länge 150m, Betriebstemperatur -55 ... 135°C, Farbe schwarz, Werkstoff Polyolefine (PO-X), Bedruckbar, UL-Zulassung, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
... >
Inst.-Material - Verbindungs- und Isoliermaterial
>
Kabelgarnituren/Schrumpftechnik
>
Schrumpfschlauch
Weitere Suchbegriffe:
Isolierschlauch
,
Schlauch
,
Schrumpfschlauchrolle
,
Warmschrumpfschlauch
,
Warmschrumpfschlauch dünnwandig
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,89*
Preis gilt ab 75.000 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 150 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 150 Meter
€ 5,59*
€ 6,65
pro Meter
ab 300 Meter
€ 5,39*
€ 6,41
pro Meter
ab 750 Meter
€ 5,12*
€ 6,09
pro Meter
ab 1500 Meter
€ 4,98*
€ 5,93
pro Meter
ab 75000 Meter
€ 4,89*
€ 5,82
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen