Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Porenbetonanker FTP K6


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3461-S4006209784129
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     078412
EAN/GTIN:
     4006209784129
Suchbegriffe:
Gasbetondübel
Porenbetondübel
Schraubanker
gasbetondübel fischer
Ausführung Spiraldübel, Bohrlochdurchmesser 8mm, Geeignet für Schraubendurchmesser 4 ... 4mm, Geeignet für Sechskant-Holzschraube, Bohrlochtiefe 60mm, Länge 50mm, Werkstoff Kunststoff, Werkstoffgüte Polyamid (PA), Oberflächenschutz sonstige, Farbe grau, Mit Rand, Geeignet für Porenbeton, Geeignet für Gasbeton, Vorsteckmontage, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Suchbegriffe: gasbetondübel, Allrounddübel, Allzweckdübel, Deckendübel, Dübel, FTP, Gasbeton-Dübel, Kunststoffdübel, Mehrzweckdübel, Porenbeton-Dübel
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
pro Stück
€ 4,90*
ab € 0,5525*
€ 0,8368*
25
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,5964*
€ 0,8564*
13 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,59832*
€ 0,85832*
1 Tag
30
25
pro Stück
€ 7,99*
ab € 0,6052*
€ 0,8652*
Lager 3461
16 Tage
unbekannt
25
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,6075*
€ 0,8764*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,8764*
€ 1,04292
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,7775*
€ 0,92523
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,7675*
€ 0,91333
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,7375*
€ 0,87763
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,6075*
€ 0,72293
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 21,91* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.