Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Porenbetonanker FTP K8


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3461-S4006209784136
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     078413
EAN/GTIN:
     4006209784136
Suchbegriffe:
Gasbetondübel
Porenbetondübel
Schraubanker
gasbetondübel fischer
Ausführung Spiraldübel, Bohrlochdurchmesser 10mm, Geeignet für Schraubendurchmesser 6 ... 6mm, Geeignet für Sechskant-Holzschraube, Bohrlochtiefe 70mm, Länge 60mm, Werkstoff Kunststoff, Werkstoffgüte Polyamid (PA), Oberflächenschutz sonstige, Farbe grau, Mit Rand, Geeignet für Porenbeton, Geeignet für Gasbeton, Vorsteckmontage, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Suchbegriffe: gasbetondübel, Allrounddübel, Allzweckdübel, Deckendübel, Dübel, FTP, Gasbeton-Dübel, Kunststoffdübel, Mehrzweckdübel, Porenbeton-Dübel
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
pro Stück
€ 4,90*
ab € 0,5899*
€ 0,896*
2 Tage
18750
25
pro Stück
€ 6,40*
ab € 0,6424*
€ 0,9124*
Lager 3461
unbekannt
25
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,6337*
€ 0,9262*
2 Tage
18750
25
pro Stück
€ 6,40*
ab € 0,654*
€ 0,934*
6 Tage
675
25
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,6563*
€ 0,9363*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,9262*
€ 1,10218
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,8137*
€ 0,9683
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,7937*
€ 0,9445
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,7737*
€ 0,9207
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,6337*
€ 0,7541
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 23,155* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.