| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-S4007685006910 Herst.-Nr.: 10030014 EAN/GTIN: 4007685006910 |
| |
|
| | |
| Gewindeart metrisch, Gewindenennmaß metrisch/PG 24, Gewindesteigung 1,5mm, Gewindelänge 11mm, Schlüsselweite 29mm, Sechskant Eckmaß 32mm, Geeignet für Kabeldurchmesser 7 ... 8,5mm, Werkstoff Metall, Werkstoffgüte Messing, Oberflächenschutz unbehandelt, Halogenfrei, Schutzart (IP) IP54, Schlagfest, Farbe Messing, Ausführung gerade, Art der Dichtung Dichtring, Einsatztemperatur -40 ... 100°C, Explosionsgeprüfte Ausführung, Für Ex-Zone Gas 1, 2, Für Ex-Zone Staub 21, 22, EMV-Ausführung, Geschirmt, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ATEX, Anbau-Kabelstutzen, Anbaustutzen, EMV-Verschraubung, EX-Kabelverschraubung, EX-Messingverschraubung, EX-Verschraubung, Einführung, IECEX, Kabeleinführung |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3461 | 12 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 16,826* | € 24,1481* | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 17,71* | € 25,99* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 20,44* | € 28,37* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 23,05* | € 31,77* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|