| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-S4007685006927 Herst.-Nr.: 10030032 EAN/GTIN: 4007685006927 |
| |
|
| | |
| Gewindeart metrisch, Gewindenennmaß metrisch/PG 30, Gewindesteigung 2mm, Gewindelänge 12mm, Schlüsselweite 36mm, Sechskant Eckmaß 40mm, Geeignet für Kabeldurchmesser 16 ... 18,5mm, Werkstoff Metall, Werkstoffgüte Messing, Oberflächenschutz unbehandelt, Halogenfrei, Schutzart (IP) IP54, Schlagfest, Farbe Messing, Ausführung gerade, Art der Dichtung Dichtring, Einsatztemperatur -40 ... 100°C, Explosionsgeprüfte Ausführung, Für Ex-Zone Gas 1, 2, Für Ex-Zone Staub 21, 22, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ATEX, Anbau-Kabelstutzen, Anbaustutzen, EX-Kabelverschraubung, EX-Messingverschraubung, EX-Verschraubung, Einführung, IECEX, Kabeleinführung, Kabeleinführungsstutzen |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3461 | 12 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 25,9435* | € 35,8511* | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 27,33* | € 38,50* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 31,08* | € 41,98* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 32,03* | € 43,13* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|