| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 3461-S4007685010245 Herst.-Nr.: 10030005 EAN/GTIN: 4007685010245 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Gewindeart metrisch, Gewindenennmaß metrisch/PG 20, Gewindesteigung 1,5mm, Gewindelänge 10mm, Schlüsselweite 24mm, Sechskant Eckmaß 27mm, Geeignet für Kabeldurchmesser 8 ... 10,5mm, Werkstoff Metall, Werkstoffgüte Messing, Oberflächenschutz unbehandelt, Halogenfrei, Schutzart (IP) IP54, Schlagfest, Farbe Messing, Ausführung gerade, Art der Dichtung Dichtring, Einsatztemperatur -40 ... 100°C, Explosionsgeprüfte Ausführung, Für Ex-Zone Gas 1, 2, Für Ex-Zone Staub 21, 22, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: ATEX, Anbau-Kabelstutzen, Anbaustutzen, EX-Kabelverschraubung, EX-Messingverschraubung, EX-Verschraubung, Einführung, IECEX, Kabeleinführung, Kabeleinführungsstutzen |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |