| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-S4007685011549 Herst.-Nr.: 10062907 EAN/GTIN: 4007685011549 |
| |
|
| | |
| Gewindeanschluss Außengewinde, Gewindeart metrisch, Gewindenennmaß metrisch/PG 63, Gewindesteigung 1,5mm, Gewindelänge 11,5mm, Werkstoff Metall, Werkstoffgüte Messing, Oberflächenschutz vernickelt, Halogenfrei, Schlagfest, Farbe Nickel, Innendurchmesser 55,9mm, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Druckschraube, Druckschraube für Kabelverschraubung, Schraubbuchse |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3461 | 11 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 68,974* | € 89,018* | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 76,56* | € 97,44* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 80,04* | € 100,97* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 80,05* | € 100,97* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 10 Stück (ab € 6,8974* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|