Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckschraube M12 EMDRU 12


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Druckschraube M12 EMDRU 12
Druckschraube M12 EMDRU 12
Artikel-Nr.:
     3461-S4007685027519
Hersteller:
     Wiska
Herst.-Nr.:
     10062900
EAN/GTIN:
     4007685027519
Suchbegriffe:
Druckschraube (Kabeldurchführung)
Druckschraube (Kabelfuehrung)
Druckschraube mit Kabeldichtung
Kabelschraubdichtung
Gewindeanschluss Außengewinde, Gewindeart metrisch, Gewindenennmaß metrisch/PG 12, Gewindesteigung 1,5mm, Gewindelänge 6mm, Werkstoff Metall, Werkstoffgüte Messing, Oberflächenschutz vernickelt, Halogenfrei, Schlagfest, Farbe Nickel, Innendurchmesser 8mm, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Suchbegriffe: druckschraube (kabeldurchführung), Druckschraube, Druckschraube für Kabelverschraubung, Schraubbuchse
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3461
unbekannt
100
€ 6,99*
ab € 0,2609*
€ 0,3673*
100
€ 5,46*
ab € 0,277*
€ 0,387*
100
€ 3,90*
ab € 0,2853*
€ 0,4053*
100
€ 4,00*
ab € 0,4367*
€ 0,5899*
3 Tage
485
1
€ 6,95*
ab € 0,77*
€ 1,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,3673*
€ 0,43709
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,3609*
€ 0,42947
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3209*
€ 0,38187
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3109*
€ 0,36997
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,2609*
€ 0,31047
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 36,73* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.