| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-S4007685063937 Herst.-Nr.: 10030019 EAN/GTIN: 4007685063937 |
| |
|
| | |
| Gewindeart metrisch, Gewindenennmaß metrisch/PG 24, Gewindesteigung 1,5mm, Gewindelänge 11mm, Schlüsselweite 29mm, Sechskant Eckmaß 32mm, Geeignet für Kabeldurchmesser 16 ... 17,5mm, Werkstoff Metall, Werkstoffgüte Messing, Oberflächenschutz unbehandelt, Halogenfrei, Schutzart (IP) IP54, Schlagfest, Farbe Messing, Ausführung gerade, Art der Dichtung Dichtring, Einsatztemperatur -40 ... 100°C, Explosionsgeprüfte Ausführung, Für Ex-Zone Gas 1, 2, Für Ex-Zone Staub 21, 22, EMV-Ausführung, Geschirmt, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ATEX, Anbau-Kabelstutzen, Anbaustutzen, EMV-Verschraubung, EX-Kabelverschraubung, EX-Messingverschraubung, EX-Verschraubung, Einführung, IECEX, Kabeleinführung |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 17,85* | € 26,14* | | | | Lager 3461 | 10 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 18,1197* | € 26,1539* | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 20,39* | € 28,46* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 23,22* | € 31,94* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|