| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-S4007685656498 Herst.-Nr.: 50065649 EAN/GTIN: 4007685656498 |
| |
|
| | |
| Gewindeart metrisch, Gewindenennmaß metrisch/PG 75, Werkstoff Kunststoff, Werkstoffgüte sonstige, Oberflächenschutz unbehandelt, Halogenfrei, Schlagfest, Farbe schwarz, RAL-Nummer 9005, Ausführung gerade, Mit Zugentlastung, Art der Dichtung Dichtring, Einsatztemperatur -20 ... 100°C, Explosionsgeprüfte Ausführung, Für Ex-Zone Gas 1, 2, Für Ex-Zone Staub 21, 22, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Anbau-Kabelstutzen, Anbaustutzen, Kabeleinführungsstutzen, Kappe, Schutz, Standardkabelverschraubung, Tülle |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 10,45* | € 14,91* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 10,13* | € 14,99* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 11,84* | € 16,91* | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 14,9615* | € 21,2315* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 18,9335* | € 26,8827* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|