| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-S4007686017922 Herst.-Nr.: 10105991 EAN/GTIN: 4007686017922 |
| |
|
| | |
| Bestückung ohne, Form quadratisch, Montageart universal, Für Rohrdurchmesser 20 mm, Länge 0mm, Breite 0mm, Tiefe 0mm, Anzahl der Einführungen 8, Art der Gehäusedurchführung Vorprägung, Werkstoff Kunststoff, Halogenfrei, Oberflächenschutz unbehandelt, Farbe grau, Schutzart (IP) IP20, Ausführung Deckel Blinddeckel, Deckelbefestigung aufrastend, Bemessungsisolationsspannung Ui 400V, Funktionserhalt ohne, Einsatztemperatur -20 ... 60°C, Für Ex-Zone Gas ohne, Für Ex-Zone Staub ohne, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: abox, Dose, Kasten, Klemmenkasten, NONE |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 9,85* | € 14,16* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 9,7195* | € 14,1845* | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 10,02* | € 14,43* | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 11,1375* | € 15,9675* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 5 Stück (ab € 1,9439* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|