Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kompressionskabelverschrbg EMCGV 25-140


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     3461-S4007686020885
Hersteller:
     Wiska
Herst.-Nr.:
     10106410
EAN/GTIN:
     4007686020885
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
wiska kabelverschraubung ip68 messi...
kabelverschraubungen messing
kabelverschraubung
Gewindeart metrisch, Gewindenennmaß metrisch/PG 25, Gewindesteigung 1,5mm, Gewindelänge 7mm, Schlüsselweite 30mm, Sechskant Eckmaß 33mm, Geeignet für Kabeldurchmesser 12 ... 14mm, Werkstoff Metall, Werkstoffgüte Messing, Oberflächenschutz vernickelt, Halogenfrei, Schutzart (IP) IP68, Schlagfest, Farbe Silber, Ausführung gerade, Art der Dichtung Dichtring, Einsatztemperatur -40 ... 120°C, Für Ex-Zone Gas ohne, Für Ex-Zone Staub ohne, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Suchbegriffe: Anbau-Kabelstutzen, Anbaustutzen, Einführung, Kabeleinführung, Kabeleinführungsstutzen, Kompressionsverschraubung, Messingverschraubung, Metallverschraubung, Shotgland
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 4,2408*
€ 4,2408*
Lager 3461
18 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 6,99*
ab € 4,0501*
€ 4,2862*
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 4,373*
€ 4,373*
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 167,93*
€ 212,59*
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 4,2862*
€ 5,10058
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,0501*
€ 4,81962
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 214,31* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.