| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-S4007686024272 Herst.-Nr.: 10106580 EAN/GTIN: 4007686024272 |
| |
|
| | |
| Gewindeart metrisch, Gewindenennmaß metrisch/PG 50, Gewindesteigung 1,5mm, Gewindelänge 9mm, Schlüsselweite 55mm, Sechskant Eckmaß 60mm, Geeignet für Kabeldurchmesser 32 ... 34mm, Werkstoff Metall, Werkstoffgüte Messing, Oberflächenschutz vernickelt, Halogenfrei, Schutzart (IP) IP68, Schlagfest, Farbe Silber, Ausführung gerade, Art der Dichtung Dichtring, Einsatztemperatur -60 ... 180°C, Für Ex-Zone Gas ohne, Für Ex-Zone Staub ohne, EMV-Ausführung, Geschirmt, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Anbau-Kabelstutzen, Anbaustutzen, EMV, Einführung, Erdung, Kabeleinführung, Kabeleinführungsstutzen, Kompressionsverschraubung, Messingverschraubung |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 176,143* | € 220,103* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 195,97* | € 241,07* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 192,34* | € 241,07* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 201,50* | € 248,53* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 10 Stück (ab € 17,6143* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|