Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kompressionskabelverschr. EMV EMCGV50-380LTEMV-Z


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     3461-S4007686024319
Hersteller:
     Wiska
Herst.-Nr.:
     10106582
EAN/GTIN:
     4007686024319
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
wiska kabelverschraubung ip68 messi...
kabelverschraubungen messing
kabelverschraubung
Gewindeart metrisch, Gewindenennmaß metrisch/PG 50, Gewindesteigung 1,5mm, Gewindelänge 9mm, Schlüsselweite 55mm, Sechskant Eckmaß 60mm, Geeignet für Kabeldurchmesser 36 ... 38mm, Werkstoff Metall, Werkstoffgüte Messing, Oberflächenschutz vernickelt, Halogenfrei, Schutzart (IP) IP68, Schlagfest, Farbe Silber, Ausführung gerade, Art der Dichtung Dichtring, Einsatztemperatur -60 ... 180°C, Für Ex-Zone Gas ohne, Für Ex-Zone Staub ohne, EMV-Ausführung, Geschirmt, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Suchbegriffe: Anbau-Kabelstutzen, Anbaustutzen, EMV, Einführung, Erdung, Kabeleinführung, Kabeleinführungsstutzen, Kompressionsverschraubung, Messingverschraubung
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3461
10 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 175,996*
€ 219,476*
Frei Haus
ab € 195,37*
€ 240,53*
Frei Haus
ab € 193,41*
€ 240,53*
Frei Haus
ab € 203,23*
€ 247,97*
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 219,476*
€ 261,17644
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 210,846*
€ 250,90674
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 203,086*
€ 241,67234
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 196,066*
€ 233,31854
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 175,996*
€ 209,43524
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 17,5996* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wiska
10063216
ab € 3,9662*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.