| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-S4007686028737 Herst.-Nr.: 10105498 EAN/GTIN: 4007686028737 |
| |
|
| | |
| Gewindeart metrisch, Gewindenennmaß metrisch/PG 50, Gewindesteigung 1,5mm, Gewindelänge 14mm, Schlüsselweite 55mm, Sechskant Eckmaß 61mm, Geeignet für Kabeldurchmesser 21 ... 35mm, Werkstoff Kunststoff, Werkstoffgüte Polyamid (PA), Oberflächenschutz unbehandelt, Halogenfrei, Schutzart (IP) IP68, Schlagfest, Farbe grau, RAL-Nummer 7035, Ausführung gerade, Mit Zugentlastung, Art der Dichtung Dichtring, Einsatztemperatur -40 ... 100°C, Für Ex-Zone Gas ohne, Für Ex-Zone Staub ohne, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Anbau-Kabelstutzen, Anbaustutzen, Bahnverschraubung, EN 45545, Einführung, Kabeleinführungsstutzen, Kunststoffverschraubung, Standardkabelverschraubung, Verschraubung |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 25,612* | € 35,7456* | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 42,60* | € 55,85* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 43,71* | € 57,50* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 4 Stück (ab € 6,403* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|