| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-S4007686029888 Herst.-Nr.: 10105852 EAN/GTIN: 4007686029888 |
| |
|
| | |
| Gewindeart metrisch, Gewindenennmaß metrisch/PG 32, Gewindesteigung 1,5mm, Gewindelänge 8mm, Schlüsselweite 36mm, Sechskant Eckmaß 40mm, Geeignet für Kabeldurchmesser 13 ... 21mm, Werkstoff Metall, Werkstoffgüte Messing, Oberflächenschutz vernickelt, Halogenfrei, Schutzart (IP) IP68, Schlagfest, Farbe Silber, Ausführung gerade, Mit Zugentlastung, Art der Dichtung Dichtring, Einsatztemperatur -60 ... 100°C, Für Ex-Zone Gas ohne, Für Ex-Zone Staub ohne, EMV-Ausführung, Geschirmt, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: kabelverschraubung, Anbau-Kabelstutzen, Anbaustutzen, Bahn, Bahnverschraubung, DIN 45545, EMV, EMV-Verschraubung, Einführung, Kabeleinführung, Kabeleinführungsstutzen |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3461 | 11 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 232,0575* | € 288,7275* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 244,25* | € 311,58* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 280,97* | € 338,90* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 282,97* | € 341,94* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 25 Stück (ab € 9,2823* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|