| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-S4007686030006 Herst.-Nr.: 10105864 EAN/GTIN: 4007686030006 |
| |
|
| | |
| Gewindeart metrisch, Gewindenennmaß metrisch/PG 63, Gewindesteigung 1,5mm, Gewindelänge 10mm, Schlüsselweite 68mm, Sechskant Eckmaß 75mm, Geeignet für Kabeldurchmesser 34 ... 48mm, Werkstoff Metall, Werkstoffgüte Edelstahl (V2A), Oberflächenschutz unbehandelt, Halogenfrei, Schutzart (IP) IP68, Schlagfest, Farbe Silber, Ausführung gerade, Mit Zugentlastung, Art der Dichtung Dichtring, Einsatztemperatur -40 ... 100°C, Für Ex-Zone Gas ohne, Für Ex-Zone Staub ohne, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: kabelverschraubung, Anbau-Kabelstutzen, Anbaustutzen, Bahn, Bahnverschraubung, DIN 45545, EMC-Verschraubung, EMV-Verschraubung, Edelstahlverschraubung, Einführung, Kabeleinführung |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 93,01* | € 114,86* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 91,5023* | € 114,9748* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 93,75* | € 116,37* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 96,87* | € 119,52* | | | | | 26 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 104,3099* | € 128,8799* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|