| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-S4007686030655 Herst.-Nr.: 10105929 EAN/GTIN: 4007686030655 |
| |
|
| | |
| Gewindeart metrisch, Gewindenennmaß metrisch/PG 16, Geeignet für Kabeldurchmesser 2 ... 4mm, Werkstoff Kunststoff, Werkstoffgüte sonstige, Oberflächenschutz unbehandelt, Halogenfrei, Schutzart (IP) IP66, Schlagfest, Farbe weiß, Ausführung gerade, Mehrfach Dichteinsatz, Mit Zugentlastung, Art der Dichtung Dichtring, Einsatztemperatur -40 ... 100°C, Explosionsgeprüfte Ausführung, Für Ex-Zone Gas 1, 2, Für Ex-Zone Staub 21, 22, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Anbau-Kabelstutzen, Anbaustutzen, Bahnverschraubung, Dichteinsatz, Dichtung, EN 45545, Ex-Dichtung, Kabeleinführungsstutzen, Mehrfachdichtung |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 14,60* | € 20,98* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 14,4525* | € 21,1075* | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 14,97* | € 21,54* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 16,68* | € 23,66* | | | | | 26 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 16,5775* | € 23,6775* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,5781* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|