| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-S4007686058574 Herst.-Nr.: 10108192 EAN/GTIN: 4007686058574 |
| |
|
| | |
| Ausführung blind, Typ gerade, Breite 20,7mm, Höhe 20,7mm, Tiefe 21,7mm, Werkstoff Kunststoff, Oberflächenschutz unbehandelt, Anzahl der Steckverbinderöffnungen 0, Gewindeart ohne, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Anbauflansch, Einführung, Einführungsflansch für Kleingehäuse, Einführungsflansch für Kleingehäuse/Schaltschrank, Einführungsplatte, Einführungsplatte für Kleingehäuse, Flansch, Flansch Kleingehäuse leer, Flansch für Zählerschrank, Flanscheinsatz |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 10 | | € 5,00* | ab € 1,761* | € 2,441* | | | | Lager 3461 | | | | 10 | | € 6,99* | ab € 1,7434* | € 2,4494* | | | | | | 26 Tage | | | 10 | | € 5,90* | ab € 1,9107* | € 2,6207* | | | | | | | | 10 | | € 3,90* | ab € 2,017* | € 2,747* | | | | | | | | 10 | | € 4,00* | ab € 2,141* | € 3,433* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 24,494* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|