| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-S4007686079371 Herst.-Nr.: 10109022 EAN/GTIN: 4007686079371 |
| |
|
| | |
| Nenndurchmesser 50mm, Außendurchmesser 56mm, Innendurchmesser 50,5mm, Werkstoff Stahl, Oberflächenschutz verzinkt, Ummantelungswerkstoff 1. Schicht Polyvinylchlorid (PVC), flammwidrig, Ummantelungswerkstoff 2. Schicht (äußere) sonstige, Druckfestigkeit 1250N, Einsatztemperatur -15 ... 70°C, Schutzart (IP) IP67, Zugfestigkeit 1000N, Biegeradius, statisch 200mm, Farbe grau, Elektrische Eigenschaften mit Leiteigenschaften, Biegeverhalten biegsam, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schutzschlauch, Spiralband, Spiralschlauch Schutz, kabelschlauch, Elektroinstallationsschlauch, Flexibles Metallrohr, Installationsschlauch, Metall-Schutzschlauch, Metallschlauch, Ummantelter Schutzschlauch, Ummantelter Spiralschlauch |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 65,00* | ab € 358,44* | € 421,26* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 348,14* | € 421,35* | | | | Lager 3461 | 12 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 354,175* | € 424,2075* | | | | | | 24 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 408,94* | € 478,54* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 25 Meter (ab € 14,167* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|