| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-S4007686080285 Herst.-Nr.: 10109070 EAN/GTIN: 4007686080285 |
| |
|
| | |
| Nenndurchmesser 50mm, Außendurchmesser 56mm, Innendurchmesser 50,5mm, Werkstoff Stahl, Oberflächenschutz verzinkt, Ummantelungswerkstoff 1. Schicht Polyurethan (PUR), Druckfestigkeit 1250N, Einsatztemperatur -45 ... 120°C, Schutzart (IP) IP67, Zugfestigkeit 1000N, Biegeradius, statisch 200mm, Gewicht 0,795kg/m, Farbe schwarz, Elektrische Eigenschaften mit Leiteigenschaften, Biegeverhalten biegsam, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 1.025,99* | € 1.128,04* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 990,12* | € 1.128,04* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 1.028,20* | € 1.138,60* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 1.002,80* | € 1.140,1825* | | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 1.189,235* | € 1.300,015* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 25 Stück (ab € 40,112* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|