| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-S4007686080346 Herst.-Nr.: 10109073 EAN/GTIN: 4007686080346 |
| |
|
| | |
| Nenndurchmesser 16mm, Außendurchmesser 19,5mm, Innendurchmesser 15,5mm, Werkstoff Stahl, Oberflächenschutz verzinkt, Ummantelungswerkstoff 1. Schicht Polyurethan (PUR), Druckfestigkeit 1250N, Einsatztemperatur -45 ... 120°C, Schutzart (IP) IP67, Zugfestigkeit 1000N, Biegeradius, statisch 55mm, Gewicht 0,265kg/m, Farbe schwarz, Elektrische Eigenschaften mit Leiteigenschaften, Biegeverhalten biegsam, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Spiralschlauch Schutz, kabelschlauch, Elektroinstallationsschlauch, Flexibles Metallrohr, Installationsschlauch, Metall-Schutzschlauch, Metallschlauch, Ummantelter Schutzschlauch, Ummantelter Spiralschlauch |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 218,83* | € 271,76* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 224,13* | € 271,7601* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 226,2102* | € 274,1802* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 224,8671* | € 278,7741* | | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 269,9412* | € 322,221* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 30 Stück (ab € 7,49557* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|