| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-S4007686267891 Herst.-Nr.: 10110974 EAN/GTIN: 4007686267891 |
| |
|
| | |
| Gewindeart metrisch, Gewindenennmaß metrisch/PG 20, Geeignet für Kabeldurchmesser 2 ... 4mm, Werkstoff Kunststoff, Werkstoffgüte Thermoplastische Elastomere (TPE), Oberflächenschutz unbehandelt, Halogenfrei, Schutzart (IP) IP66, Schlagfest, Farbe weiß, Ausführung gerade, Mehrfach Dichteinsatz, Mit Zugentlastung, Art der Dichtung Dichtring, Einsatztemperatur -40 ... 100°C, Für Ex-Zone Gas ohne, Für Ex-Zone Staub ohne, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Anbau-Kabelstutzen, Anbaustutzen, Bahnverschraubung, Dichteinsatz, Dichtung, EN 45545, Ex-Dichtung, Kabeleinführungsstutzen, Mehrfachdichtung |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 20,38* | € 28,80* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 20,1975* | € 28,93* | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 20,85* | € 29,25* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 22,9475* | € 31,5075* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 23,15* | € 31,65* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,8079* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|