| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-S4007686277289 Herst.-Nr.: 10111273 EAN/GTIN: 4007686277289 |
| |
|
| | |
| Max. Leiterquerschnitt 2,5mm², Bestückung Klemme, Form quadratisch, Montageart Wand-/Deckenmontage, Für Rohrdurchmesser sonstige, Einführung von hinten, Länge 76mm, Breite 76mm, Tiefe 51mm, Anzahl der Einführungen 12, Art der Gehäusedurchführung Dichtmembran, Werkstoff Kunststoff, Halogenfrei, Oberflächenschutz unbehandelt, Farbe schwarz, Schutzart (IP) IP66, Ausführung Deckel Blinddeckel, Deckelbefestigung aufrastend, Vergießbar, Bemessungsisolationsspannung Ui 400V, Funktionserhalt ohne, Witterungsbeständig, Einsatztemperatur -30 ... 100°C, Für Ex-Zone Gas ohne, Für Ex-Zone Staub ohne, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: abzweigdose aufputz, abox, abzweigdose ip66, Abzweigdose für Illuminationsleitung, Ausgleichkasten, Dose, Dose, Gehäuse für Montage auf der Wand/Decke, Feuchtraum-Abzweigkasten, Kabelabzweig-/Verbindungskasten bestückt, Kabelabzweigdose |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 49,69* | € 49,69* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 47,484* | € 49,789* | | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 52,668* | € 52,668* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 10 Stück (ab € 4,7484* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|