Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LP Verbinder Raster 3.5 SL3.5/3/90G4.5SN SW


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     3461-S4008190054458
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1615420000
EAN/GTIN:
     4008190054458
Suchbegriffe:
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Stiftgehäuse
Stiftleiste
Verbindungsart flexibler Leiterplattenverbinder, Steckverbinderausführung fester Steckverbinder, Kontaktausführung Stift, Polzahl 3, Anzahl der Steckkontaktreihen 1, Rastermaß der Kontakte 3,5mm, Rastermaß der Anschlüsse 3,5mm, Winkel Leiterplatte/Kontakt 0°/180° (horizontal), Bemessungsstrom In 14,5A, Bemessungsspannung 160V, Bemessungsstoßspannung 2,5kV, Überspannungskategorie II, Verschmutzungsgrad 2, Werkstoff der Kontaktbeschichtung Zinn, Ausführung des elektrischen Anschlusses THR-Anschluss, Länge des Pins 4,5mm, Werkstoff des Isolierkörpers Thermoplast, Gehäusefarbe schwarz, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 V0, Betriebstemperatur -50 ... 100°C, Art der Leiterplattenbefestigung sonstige, Befestigungsart löten, Art der Banderolierung sonstige, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Suchbegriffe: leiterplattensteckverbinder weidmüller, stiftgehäuse, Anschlussklemme, Buchsenleiste, Klemmleiste, Leiterplatten-Steckverbinder, Leiterplatten-Verbinder, Leiterplattenanschlusstechnik, Leiterplattenanschluß, Leiterplattenklemme, Leiterplattenverbinder
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 46,56*
€ 59,99*
13 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 46,61*
€ 60,10*
9 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 47,52*
€ 60,90*
Lager 3461
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 47,11*
€ 61,41*
Frei Haus
ab € 48,07*
€ 61,80*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 61,41*
€ 73,0779
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 58,00*
€ 69,02
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 55,82*
€ 66,4258
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 53,92*
€ 64,1648
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 51,53*
€ 61,3207
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 47,11*
€ 56,0609
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,4711* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
1669300000
ab € 0,1231*
Zubehör
Weidmüller
1669310000
ab € 0,1221*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.