Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LP Verbinder Raster 3.5 SL3.5/4/90G4.5SN SW


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     3461-S4008190054496
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1615430000
EAN/GTIN:
     4008190054496
Suchbegriffe:
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Stiftgehäuse
Stiftleiste
Verbindungsart flexibler Leiterplattenverbinder, Steckverbinderausführung fester Steckverbinder, Kontaktausführung Stift, Polzahl 4, Anzahl der Steckkontaktreihen 1, Rastermaß der Kontakte 3,5mm, Rastermaß der Anschlüsse 3,5mm, Winkel Leiterplatte/Kontakt 0°/180° (horizontal), Bemessungsstrom In 14,5A, Bemessungsspannung 160V, Bemessungsstoßspannung 2,5kV, Überspannungskategorie II, Verschmutzungsgrad 2, Werkstoff der Kontaktbeschichtung Zinn, Ausführung des elektrischen Anschlusses THR-Anschluss, Länge des Pins 4,5mm, Werkstoff des Isolierkörpers Thermoplast, Gehäusefarbe schwarz, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 V0, Betriebstemperatur -50 ... 100°C, Art der Leiterplattenbefestigung sonstige, Befestigungsart löten, Art der Banderolierung sonstige, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Suchbegriffe: leiterplattensteckverbinder weidmüller, stiftgehäuse, Anschlussklemme, Buchsenleiste, Klemmleiste, Leiterplatten-Steckverbinder, Leiterplatten-Verbinder, Leiterplattenanschlusstechnik, Leiterplattenanschluß, Leiterplattenklemme, Leiterplattenverbinder
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 62,22*
€ 77,40*
13 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 62,33*
€ 77,51*
9 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 63,34*
€ 78,54*
Lager 3461
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 63,13*
€ 79,17*
Frei Haus
ab € 64,38*
€ 79,63*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 79,17*
€ 94,2123
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 75,00*
€ 89,25
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 73,57*
€ 87,5483
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 69,25*
€ 82,4075
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 63,13*
€ 75,1247
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,6313* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
1669300000
ab € 0,1231*
Zubehör
Weidmüller
1669310000
ab € 0,1221*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.