Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LP Verbinder Raster 5.08 BLC 5.08/10R OR


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     3461-S4008190128180
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1610570000
EAN/GTIN:
     4008190128180
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Backplane-Steckverbinder
Verbindungsart flexibler Leiterplattenverbinder, Kontaktausführung Buchse, Polzahl 10, Anzahl der Steckkontaktreihen 1, Rastermaß der Kontakte 5,08mm, Rastermaß der Anschlüsse 5,08mm, Winkel Kontakt/Leiteranschluss 180° (horizontal), Bemessungsstrom In 18A, Bemessungsspannung 320V, Bemessungsstoßspannung 4kV, Überspannungskategorie III, Verschmutzungsgrad 2, Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse 0,5 ... 2,5mm², Ausführung des elektrischen Anschlusses Crimpanschluss, Anschließbare Kabeltype Rundkabel, Werkstoff des Kontaktes Kupfer, Werkstoff des Isolierkörpers Polybutylenterephthalat, Werkstoff des Gehäuses Kunststoff, Beschichtung Gehäuse sonstige, Gehäusefarbe orange, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 V0, Betriebstemperatur -50 ... 100°C, Schutzart (IP), montiert sonstige, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Suchbegriffe: Leiterplattenverbinder, Stiftleiste, leiterplattenverbinder 10 pol, stiftleiste, leiterplattensteckverbinder weidmüller, Buchsenleiste, Kabelsteckverbinder, LP-Steckverbinder, Leiterplatten-Steckverbinder, Leiterplatten-Verbinder, Leiterplattenanschlusstechnik, Leiterplattenanschluß, PCB Stecker
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
50
€ 5,90*
ab € 1,0176*
€ 1,3076*
50
€ 5,00*
ab € 1,0182*
€ 1,3082*
9 Tage
unbekannt
50
€ 5,50*
ab € 1,0312*
€ 1,3212*
Lager 3461
16 Tage
unbekannt
50
€ 6,99*
ab € 1,0353*
€ 1,3407*
50
Frei Haus
ab € 1,049*
€ 1,349*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,3407*
€ 1,59543
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,2353*
€ 1,47001
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,1753*
€ 1,39861
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 1,0353*
€ 1,23201
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 67,035* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
1604250000
ab € 0,129*
Zubehör
Weidmüller
1567060000
ab € 0,1212*
Zubehör
Weidmüller
1567070000
ab € 0,12684*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.