Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LP Verbinder Raster 3.5 BLZF 3.5/6 SN OR


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     3461-S4008190328726
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1690230000
EAN/GTIN:
     4008190328726
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Buchsenleiste
Dosenklemme
Dosenklemmen
Verbindungsart flexibler Leiterplattenverbinder, Kontaktausführung Buchse, Polzahl 6, Anzahl der Steckkontaktreihen 1, Rastermaß der Kontakte 3,5mm, Rastermaß der Anschlüsse 3,5mm, Winkel Kontakt/Leiteranschluss 180° (horizontal), Bemessungsstrom In 12A, Bemessungsspannung 160V, Bemessungsstoßspannung 2,5kV, Überspannungskategorie III, Verschmutzungsgrad 2, Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse 0,2 ... 1,5mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse 0,2 ... 1,5mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig 0,2 ... 1,5mm², Ausführung des elektrischen Anschlusses Federzuganschluss, Anschließbare Kabeltype Rundkabel, Werkstoff der Kontaktbeschichtung Zinn, Werkstoff des Kontaktes Kupfer, Werkstoff des Isolierkörpers Polybutylenterephthalat, Werkstoff des Gehäuses Kunststoff, Beschichtung Gehäuse sonstige, Gehäusefarbe orange, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 V0, Betriebstemperatur -50 ... 100°C, Schutzart (IP), montiert sonstige, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Suchbegriffe: Verbindungsdosenklemmen, Verbindungsklemme, Leiterplattensteckverbinder, Printklemme, buchsengehäuse 6-polig, buchsengehäuse, dosenklemmen weidmüller, Kabelsteckverbinder, LP-Steckverbinder, Leiterplatten-Steckverbinder, Leiterplatten-Verbinder, Leiterplattenanschlusstechnik, Leiterplattenanschluß, Leiterplattenverbinder, PCB Stecker
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
63 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,45*
ab € 3,0824*
€ 3,4624*
15 Tage
unbekannt
50
€ 5,90*
ab € 3,1464*
€ 3,5364*
50
Frei Haus
ab € 3,2426*
€ 3,6326*
11 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,90*
ab € 3,29319*
€ 3,69319*
Lager 3461
unbekannt
50
€ 6,99*
ab € 3,5275*
€ 4,0004*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 4,0004*
€ 4,76048
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,9375*
€ 4,68563
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,8575*
€ 4,59043
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3,8075*
€ 4,53093
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 3,5275*
€ 4,19773
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 200,02* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
1629680000
ab € 0,7369*
Zubehör
Weidmüller
1610100000
ab € 0,2391*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.