Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelmarkierer WSM 10 D


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     3461-S4008190947316
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1712501643
EAN/GTIN:
     4008190947316
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer
Ausführung sonstige, Typ mittelwandig, Werkstoff rostfreier Stahl, Aderdurchmesser 16 ... 500mm, Länge 5,5mm, Breite 9,9mm, Farbe Silber, Aufdruck Buchstaben, Montageart stecken, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Suchbegriffe: Kabelmarkierung, Bezeichnungshülsen, Leiterbezeichnungshülse, Leitermarkierer, kabelmarkierer weidmüller, kabelbeschriftung, Beschriftungssystem, Kabelmarker, Kabelmarkierungssystem, Leitermarker, Markersystem, Markierungssystem
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
200
€ 4,95*
ab € 0,1103*
€ 0,1563*
14 Tage
unbekannt
200
€ 5,90*
ab € 0,1218*
€ 0,1728*
8 Tage
unbekannt
200
€ 5,50*
ab € 0,1234*
€ 0,1744*
Lager 3461
16 Tage
unbekannt
200
€ 6,99*
ab € 0,124*
€ 0,1788*
63 Tage
nicht lagernd
200
€ 4,45*
ab € 0,1275*
€ 0,1805*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,1788*
€ 0,21277
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,176*
€ 0,20944
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,158*
€ 0,18802
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,152*
€ 0,18088
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,124*
€ 0,14756
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 35,76* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
1774470000
ab € 134,30*
Zubehör
Weidmüller
1774480000
ab € 385,14*
Zubehör
Weidmüller
1774500000
ab € 0,62908*
Zubehör
Weidmüller
1774510000
ab € 0,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.