Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Stecker, Verbinder und Zubehör
>
Steck Klemmleisten
>
Bezeichnungsmaterial
>
Kabelbeschriftung
>
Artikel
Kabelmarkierer WSM 10 F
Menge:
Stück
Produktinformationen:
Weidmüller
icecat
Lager 3461
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
3461-S4008190947330
Hersteller:
Weidmüller
Herst.-Nr.:
1712501647
EAN/GTIN:
4008190947330
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer
Ausführung sonstige, Typ mittelwandig, Werkstoff rostfreier Stahl, Aderdurchmesser 16 ... 500mm, Länge 5,5mm, Breite 9,9mm, Farbe Silber, Aufdruck Buchstaben, Montageart stecken, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
... >
Inst.-Material - Verbindungs- und Isoliermaterial
>
Elektro-Isolierbänder
>
Kabelmarkierungssystem
Weitere Suchbegriffe:
Kabelmarkierung
,
Bezeichnungshülsen
,
Leiterbezeichnungshülse
,
Leitermarkierer
,
weidmüller kabelbeschriftung
,
kabelbeschriftung
,
Beschriftungssystem
,
Kabelmarker
,
Kabelmarkierungssystem
,
Leitermarker
,
Markersystem
,
Markierungssystem
Angebote
(10)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 4981
22 Tage
nicht lagernd
200
€ 4,95*
ab € 0,1083*
€ 0,1543*
Lager 6232
19 Tage
unbekannt
200
€ 5,90*
ab € 0,1188*
€ 0,1698*
Lager 6318
9 Tage
unbekannt
200
€ 5,50*
ab € 0,1204*
€ 0,1724*
Lager 3461
14 Tage
unbekannt
200
€ 6,99*
ab € 0,1198*
€ 0,1758*
Lager 2064
51 Tage
nicht lagernd
200
€ 4,45*
ab € 0,1245*
€ 0,1785*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,1758*
€ 0,2092
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,1718*
€ 0,20444
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1568*
€ 0,18659
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1498*
€ 0,17826
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1198*
€ 0,14256
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück (
entspricht € 35,16* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 3461
Versand:
Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WSM TOOL AUTOMATIK
Weidmüller
1774470000
ab € 103,93*
Zubehör
WSM TOOL MANUELL
Weidmüller
1774480000
ab € 375,48*
Zubehör
WSMH 48MM
Weidmüller
1774500000
ab € 0,61908*
Zubehör
WSMH 60MM
Weidmüller
1774510000
ab € 35,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen