Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-S4008190947354 Herst.-Nr.: 1712501651 EAN/GTIN: 4008190947354 |
| |
|
| | |
| Ausführung sonstige, Typ mittelwandig, Werkstoff rostfreier Stahl, Aderdurchmesser 16 ... 500mm, Länge 5,5mm, Breite 9,9mm, Farbe Silber, Aufdruck Buchstaben, Montageart stecken, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kabelmarkierung, Bezeichnungshülsen, Leiterbezeichnungshülse, Leitermarkierer, kabelmarkierer weidmüller, kabelbeschriftung, Beschriftungssystem, Kabelmarker, Kabelmarkierungssystem, Leitermarker, Markersystem, Markierungssystem |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | 200 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 0,1073* | € 0,1543* | | | | | | | | 200 | | pro Stück | € 5,00* | ab € 0,11155* | € 0,16055* | | | | | 17 Tage | | | 200 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 0,1188* | € 0,1708* | | | | | 7 Tage | | | 200 | | pro Stück | € 5,50* | ab € 0,1204* | € 0,1734* | | | | Lager 3461 | | | | 200 | | pro Stück | € 6,99* | ab € 0,121* | € 0,1768* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück | Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 35,36* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|