| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 3461-S40086706 Herst.-Nr.: 10060400 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Max. Leiterquerschnitt 4mm², Bestückung ohne, Form quadratisch, Montageart Wand-/Deckenmontage, Für Rohrdurchmesser sonstige, Einführung von hinten, Länge 85mm, Breite 85mm, Tiefe 51mm, Durchmesser 0mm, Anzahl der Einführungen 8, Art der Gehäusedurchführung Gewinde und Dichtmembran, Werkstoff Kunststoff, Halogenfrei, Oberflächenschutz unbehandelt, Farbe grau, Schutzart (IP) IP66/IP67, Ausführung Deckel Blinddeckel, Deckelbefestigung geschraubt, Vergießbar, Bemessungsisolationsspannung Ui 400V, Funktionserhalt ohne, Witterungsbeständig, Einsatztemperatur -30 ... 100°C, Für Ex-Zone Gas ohne, Für Ex-Zone Staub ohne, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: aufputz abzweigdose ip66, abox, abox ip66, Abzweigdose für Illuminationsleitung, Ausgleichkasten, Dose, Dose, Gehäuse für Montage auf der Wand/Decke, Feuchtraum-Abzweigkasten, Kabelabzweig-/Verbindungskasten leer, Kabelabzweigdose |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |