Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warmschrumpfschlauch 2:1 gelb 50 m Rolle 305-09504(50)


Menge:  Meter  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     3461-S40088090
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     305-09504
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
hellermann schrumpfschlauch gelb
hellermanntyton schrumpfschlauch
schrumpfschlauch
Typ Warmschrumpf, Ausführung dünnwandig, Schrumpfrate 2:1, Innendurchmesser vor Schrumpf 9,5mm, Innendurchmesser nach Schrumpf 4,8mm, Nenndurchmesser in Zoll 3/8 Zoll, Wandstärke nach Schrumpf 0,6mm, Länge 50m, Betriebstemperatur -55 ... 135°C, Farbe gelb, Werkstoff Polyolefine (PO-X), UL-Zulassung, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Suchbegriffe: Isolierschlauch, Schlauch, polyolefin, warmschrumpfschlauch, wärmeschrumpfschlauch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,26*
  
Preis gilt ab 25.000 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Meter
€ 8,90*
€ 10,59
pro Meter
ab 100 Meter
€ 8,49*
€ 10,10
pro Meter
ab 250 Meter
€ 8,20*
€ 9,76
pro Meter
ab 500 Meter
€ 7,95*
€ 9,46
pro Meter
ab 25000 Meter
€ 7,26*
€ 8,64
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.