Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrumpfschlauch HFT-A-1/2-POX-GNYE


Menge:  Meter  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     3461-S40091290
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     305-12745
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
hellermann schrumpfschlauch grün/ge...
hellermanntyton schrumpfschlauch
schrumpfschlauch
Typ Warmschrumpf, Ausführung dünnwandig, Schrumpfrate 2:1, Innendurchmesser vor Schrumpf 12,7mm, Innendurchmesser nach Schrumpf 6,4mm, Nenndurchmesser in Zoll 1/2 Zoll, Wandstärke nach Schrumpf 0,6mm, Länge 50m, Betriebstemperatur -55 ... 135°C, Farbe grün/gelb, Werkstoff Polyolefine (PO-X), UL-Zulassung, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Suchbegriffe: Isolierschlauch, Schlauch, Warmschrumpfschlauch, Wärmeschrumpfschlauch, polyolefin
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,79*
  
Preis gilt ab 25.000 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Meter
€ 16,72*
€ 19,90
pro Meter
ab 100 Meter
€ 16,37*
€ 19,48
pro Meter
ab 250 Meter
€ 15,56*
€ 18,52
pro Meter
ab 500 Meter
€ 15,14*
€ 18,02
pro Meter
ab 25000 Meter
€ 14,79*
€ 17,60
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.