Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrumpfschlauch Insultite HFT-A-3/4-POX-BK


Menge:  Meter  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     3461-S40091291
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     305-19000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
hellermanntyton schrumpfschlauch
schrumpfschlauch
Typ Warmschrumpf, Ausführung dünnwandig, Schrumpfrate 2:1, Innendurchmesser vor Schrumpf 19mm, Innendurchmesser nach Schrumpf 9,5mm, Nenndurchmesser in Zoll 3/4 Zoll, Wandstärke nach Schrumpf 0,8mm, Länge 50m, Betriebstemperatur -55 ... 135°C, Farbe schwarz, Werkstoff Polyolefine (PO-X), UL-Zulassung, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Suchbegriffe: Isolierschlauch, Schlauch, Warmschrumpfschlauch, Wärmeschrumpfschlauch, polyolefin
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,01*
  
Preis gilt ab 25.000 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Meter
€ 14,56*
€ 17,33
pro Meter
ab 100 Meter
€ 14,02*
€ 16,68
pro Meter
ab 250 Meter
€ 13,36*
€ 15,90
pro Meter
ab 500 Meter
€ 12,87*
€ 15,32
pro Meter
ab 25000 Meter
€ 12,01*
€ 14,29
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.