Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrumpfschlauch Insultite HFT-A-3/4-POX-BU


Menge:  Meter  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     3461-S40091293
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     305-19006
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
schrumpfschlauch hellermann blau
hellermanntyton schrumpfschlauch
schrumpfschlauch
Typ Warmschrumpf, Ausführung dünnwandig, Schrumpfrate 2:1, Innendurchmesser vor Schrumpf 19mm, Innendurchmesser nach Schrumpf 9,5mm, Nenndurchmesser in Zoll 3/4 Zoll, Wandstärke nach Schrumpf 0,8mm, Länge 25m, Betriebstemperatur -55 ... 135°C, Farbe blau, Werkstoff Polyolefine (PO-X), UL-Zulassung, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Suchbegriffe: Isolierschlauch, Schlauch, Warmschrumpfschlauch, Wärmeschrumpfschlauch, polyolefin
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,86*
  
Preis gilt ab 12.500 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Meter
€ 14,75*
€ 17,55
pro Meter
ab 50 Meter
€ 14,50*
€ 17,26
pro Meter
ab 75 Meter
€ 14,15*
€ 16,84
pro Meter
ab 125 Meter
€ 13,37*
€ 15,91
pro Meter
ab 250 Meter
€ 13,00*
€ 15,47
pro Meter
ab 12500 Meter
€ 11,86*
€ 14,11
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.