Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Axial-Hochleistungsvent. 1-PH HRFW 250/2 TK


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     3461-S4010184002017
Hersteller:
     Helios
Herst.-Nr.:
     00201
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Wandeinbauventilator
Wandlüfter
Wandventilator
wandeinbauventilator helios
Werkstoff des Gehäuses Stahl, behandelt, Luftmenge unbelastet 2070m³/h, Anschlussspannung 230V, Leistungsaufnahme 0,187kW, Mit thermischem Schutz, Elektrischer Anschluss Anschlussklemmen, Schutzart (IP) IP54, Max. Lufttemperatur 40°C, Geeignet für elektronische Steuerung, Geeignet für Traforegelung, Länge 300mm, Durchmesser des Gehäuses 305mm, Kanaldurchmesser 250mm, Anschluss Flansch, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Suchbegriffe: wandeinbauventilator, wandlüfter 300mm, Axial-Hochleistungsventilator
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.346,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.598,48*
€ 1.902,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.518,90*
€ 1.807,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.460,74*
€ 1.738,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.409,10*
€ 1.676,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.346,89*
€ 1.602,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.