Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hochleistungsventilator 3-PH, EX-geschützt HRFD 560/4 EX


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     3461-S4010184003779
Hersteller:
     Helios
Herst.-Nr.:
     00377
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Nennspannung 400 ... 400V, Frequenz 50 ... 50Hz, Leistungsaufnahme 0,75kW, Werkstoff des Gehäuses Stahl, Luftmenge unbelastet 12890m³/h, Mediumtemperatur -20 ... 40°C, Schutzart (IP) IP54, Nenndurchmesser Kanal 560mm, Einbauort Rohr, Gerätegruppe nach Richtlinie 94/9/EG II, Temperaturklasse nach Richtlinie 94/9/EG T3, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, axiallüfter 400v, axial gebläse, axialventilator helios, Axial-Hochleistungsventilator
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.472,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.823,95*
€ 4.550,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.728,18*
€ 4.436,53
pro Stück
ab 3 Stück
€ 3.672,26*
€ 4.369,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.570,76*
€ 4.249,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.497,17*
€ 4.161,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.472,53*
€ 4.132,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.