Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klappen-Stellmotor 10Nm, 24VDC, IP54 STM 10 24V 2P


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     3461-S4010184010753
Hersteller:
     Helios
Herst.-Nr.:
     01075
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drosselklappenantrieb
Drosselklappenmotor Klimatechnik
Drosselklappenmotor Lüftungssystem
Klappenantrieb
Ausführung Gleichstrommotor, Bemessungsspannung 24V, Bemessungsfrequenz 50 ... 60Hz, Spannungsart DC, Bemessungsleistung bei Bemessungsfrequenz 0,006kW, Werkstoff des Gehäuses sonstige, Schutzart (IP) IP54, Nenndrehmoment 10Nm, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Suchbegriffe: Klappenstellantrieb, Stellmotor Klimatechnik, Stellmotor Lüftungssystem, drosselklappenmotor klimatechnik, Antrieb, Elektromotor, Motor, Stellmotor
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 667,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 820,20*
€ 976,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 784,70*
€ 933,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 752,74*
€ 895,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 721,95*
€ 859,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 667,42*
€ 794,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.