Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klappen-Stellmotor 20Nm, 24VDC, IP54 STM 20 24V 2P


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     3461-S4010184010937
Hersteller:
     Helios
Herst.-Nr.:
     01093
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drosselklappenantrieb
Drosselklappenmotor Klimatechnik
Drosselklappenmotor Lüftungssystem
Klappenantrieb
Ausführung sonstige, Bemessungsspannung 24V, Bemessungsfrequenz 50 ... 60Hz, Spannungsart DC, Werkstoff des Gehäuses sonstige, Schutzart (IP) IP54, Nenndrehmoment 20Nm, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Suchbegriffe: Klappenstellantrieb, Stellmotor Klimatechnik, Stellmotor Lüftungssystem, Antrieb, Elektromotor, Motor, Stellmotor
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 843,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.014,21*
€ 1.206,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 956,52*
€ 1.138,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 895,64*
€ 1.065,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 866,85*
€ 1.031,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 843,71*
€ 1.004,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.