| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 3461-S4010184010951 Herst.-Nr.: 01095 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Nennspannung 230 ... 230V, Frequenz 50 ... 50Hz, Leistungsaufnahme 0,18kW, Werkstoff des Gehäuses Stahl, Luftmenge unbelastet 1950m³/h, Mediumtemperatur -20 ... 40°C, Schutzart (IP) IP55, Nenndurchmesser Kanal 250mm, Einbauort Rohr, Gerätegruppe nach Richtlinie 94/9/EG II, Temperaturklasse nach Richtlinie 94/9/EG T3, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |