Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mitteldruckventilator 3-PH 400 V, 50 Hz TK AMD 225/2


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     3461-S4010184022459
Hersteller:
     Helios
Herst.-Nr.:
     02245
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Axial-Mitteldruckventilator
Werkstoff des Gehäuses Stahl, behandelt, Luftmenge unbelastet 1950m³/h, Anschlussspannung 400V, Leistungsaufnahme 0,25kW, Mit thermischem Schutz, Elektrischer Anschluss Anschlussklemmen, Schutzart (IP) IP54, Max. Lufttemperatur 60°C, Geeignet für elektronische Steuerung, Geeignet für Traforegelung, Länge 300mm, Durchmesser des Gehäuses 277mm, Kanaldurchmesser 225mm, Anschluss Flansch, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.136,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.295,94*
€ 1.542,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.241,16*
€ 1.476,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.205,90*
€ 1.435,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.172,87*
€ 1.395,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.136,83*
€ 1.352,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.