Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Radial-Rohrventilator RR 160 B


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     3461-S4010184056560
Hersteller:
     Helios
Herst.-Nr.:
     05656
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Radialgebläse
Radiallüfter
Radialventilator
Zentrifugalgebläse
Werkstoff des Gehäuses Stahl, behandelt, Luftmenge unbelastet 530m³/h, Anschlussspannung 230V, Leistungsaufnahme 0,062kW, Mit thermischem Schutz, Elektrischer Anschluss Anschlussklemmen, Schutzart (IP) IP44, Max. Lufttemperatur 60°C, Motor mit 2 Drehzahlen, Geeignet für elektronische Steuerung, Länge 195mm, Durchmesser des Gehäuses 271mm, Kanaldurchmesser 160mm, Anschluss Flansch, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 224,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 278,56*
€ 331,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 275,01*
€ 327,26
pro Stück
ab 4 Stück
€ 269,52*
€ 320,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 265,67*
€ 316,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 253,11*
€ 301,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 224,76*
€ 267,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.